WEIDMULLER - WEI2676290000 CRIMPER 6/5 Z GER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für - Aderendhülsen 
- Pressform - Trapezpressung 
- Querschnitt - 0.25...6 mm² 
- Ausführung/Betätigung - mechanisch 
- Einsätze auswechselbar - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
4050118741681
Artikelnummer
WEI2676290000
Herstellernummer
2676290000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


