Startseite

WEIDMULLER - WEI2669630000 IE-FC-SFM-KNOB-4X - 2669630000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2669630000 IE-FC-SFM-KNOB-4X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 67 mm

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Höhe - 134 mm

  • Tiefe - 27.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118800876

Artikelnummer

WEI2669630000

Herstellernummer

2669630000

Hersteller

WEI

Breite:

67 mm

Gehäuseart:

geschlossen

Höhe:

134 mm

Tiefe:

27.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Mit Abschirmung:

ja

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Wandmontage:

ja

Gehäuse anreihbar:

nein

Schutzart (NEMA):

4

Custodie portacomponenti con funzioni multiple in un telaio singolo. Una custodia portacomponenti e semplice da installare e puo essere equipaggiata con una grande varieta di moduli di dati, segnali e potenza. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Puo anche essere dotata di un elemento di chiusura con chiave.