Startseite

WEIDMULLER - WEI2668990000 AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV - 2668990000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2668990000 AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anzahl der Potentiale - 2

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4064675030577

Artikelnummer

WEI2668990000

Herstellernummer

2668990000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Potentiale:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Mit PE-Funktion:

nein

N-Funktion möglich:

nein

Höhe:

103 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

50.1 mm

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

5.1 mm

Grundfarbe:

beige

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.