WEIDMULLER - WEI2668980000 AITB 2.5 LDT-L - 2668980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anzahl der Potentiale - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4064675030560
Artikelnummer
WEI2668980000
Herstellernummer
2668980000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Potentiale:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE-Funktion:
nein
N-Funktion möglich:
nein
Höhe:
103 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
50.1 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.1 mm
Grundfarbe:
beige