WEIDMULLER - WEI2668360000 HDC MHP70 M 16 - 2668360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 70 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur - 40...40 °C
Packung
10 ST
EAN
4050118802795
Artikelnummer
WEI2668360000
Herstellernummer
2668360000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
70 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur:
40...40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...16 mm²
Abisolierlänge:
16 mm
Durchmesser Steckkontakt:
6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


