Startseite

WEIDMULLER - WEI2668280000 HDC MHP70 M 6 - 2668280000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2668280000 HDC MHP70 M 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 70 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - 40...40 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118802788

Artikelnummer

WEI2668280000

Herstellernummer

2668280000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

70 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

40...40 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Abisolierlänge:

16 mm

Durchmesser Steckkontakt:

6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie