Startseite

WEIDMULLER - WEI2668210000 HDC MHP70 F 6 - 2668210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2668210000 HDC MHP70 F 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 70 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - 40...40 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118802894

Artikelnummer

WEI2668210000

Herstellernummer

2668210000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

70 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

40...40 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Abisolierlänge:

16 mm

Durchmesser Steckkontakt:

6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie