WEIDMULLER - WEI2668180000 HDC MHP 70 FC - 2668180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 34 mm
Breite - 14.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118765892
Artikelnummer
WEI2668180000
Herstellernummer
2668180000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
14.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


