WEIDMULLER - WEI2660200285 PRO PM 100W 12V 8.5A - 2660200285
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Kurzschlussfest - ja
Leistungsabgabe - 100 W
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118767094
Artikelnummer
WEI2660200285
Herstellernummer
2660200285
Hersteller
WEI
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
100 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8.5 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
119 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
97 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
30 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
129 mm
Höhe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Einbaubreite:
97 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne