Startseite

WEIDMULLER - WEI2659510000 CB-VT 200/3,6 WT - 2659510000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2659510000 CB-VT 200/3,6 WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Farbe - weiß

  • Banddicke - 1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118682977

Artikelnummer

WEI2659510000

Herstellernummer

2659510000

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Farbe:

weiß

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

3...50 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie