Startseite

WEIDMULLER - WEI2657190000 THM WO VIN 25.4/57.2 SP WS - 2657190000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2657190000 THM WO VIN 25.4/57.2 SP WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 113...113 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...12 mm

  • Länge - 25.4 mm

  • Breite - 57.2 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 400 ST

EAN

4050118675924

Artikelnummer

WEI2657190000

Herstellernummer

2657190000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

113...113 mm

Kabeldurchmesser:

8...12 mm

Länge:

25.4 mm

Breite:

57.2 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie