Startseite

WEIDMULLER - WEI2639730000 TRP T 24VDC 1CO M3 - 2639730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2639730000 TRP T 24VDC 1CO M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Zeitbereich - 0.01...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...28.8 V

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118797916

Artikelnummer

WEI2639730000

Herstellernummer

2639730000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Zeitbereich:

0.01...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...28.8 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Nennstrom:

6 A

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

ja

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

6.4 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

87.8 mm

Höhe:

89.4 mm

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung DC:

250...250 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Temporizzatori per la lavorazione di segnali di comando. Gli impulsi brevi vengono allungati nel tempo e pertanto rilevati in modo affidabile dai moduli di comando a valle.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie