Startseite

WEIDMULLER - WEI2637340000 HDC MPN 3 - 2637340000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2637340000 HDC MPN 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - pneumatisch

  • Polzahl - 3

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 0

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118765823

Artikelnummer

WEI2637340000

Herstellernummer

2637340000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

pneumatisch

Polzahl:

3

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...0 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Modulo per il montaggio nel telaio del modulo (senza contatti) per la trasmissione di aria compressa

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie