Startseite

WEIDMULLER - WEI2635590000 AAM 16 YE FLASH - 2635590000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2635590000 AAM 16 YE FLASH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118674538

Artikelnummer

WEI2635590000

Herstellernummer

2635590000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

sonstige

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie