WEIDMULLER - WEI2635580000 AAM 10 YE FLASH - 2635580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Rastermaß - 10 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - ja
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118674521
Artikelnummer
WEI2635580000
Herstellernummer
2635580000
Hersteller
WEI
Aufdruck:
sonstige
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


