Startseite

WEIDMULLER - WEI2625720000 AM-X - 2625720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2625720000 AM-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 25...999 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118647914

Artikelnummer

WEI2625720000

Herstellernummer

2625720000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Durchmesser:

25...999 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

ja

Spelacavi tipo/modello Weidmuller 2625720000 - AM-X