Startseite

WEIDMULLER - WEI2621500000 THM WO 20/32 WS - 2621500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2621500000 THM WO 20/32 WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.025 mm

  • Transparent - nein

  • Breite - 32 mm

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 3000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118625547

Artikelnummer

WEI2621500000

Herstellernummer

2621500000

Hersteller

WEI

Farbe:

weiß

Länge:

0.025 mm

Transparent:

nein

Breite:

32 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Marcatori per l\'identificazione dell\'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.