WEIDMULLER - WEI2621440000 SFX-VT 11/60 MM GE - 2621440000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Länge - 60 mm
Breite - 13 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1000 ST
EAN
4050118625608
Artikelnummer
WEI2621440000
Herstellernummer
2621440000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
13 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


