Startseite

WEIDMULLER - WEI2621220000 SM-FO 27/12.5 MM WS - 2621220000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.55 mm

  • Transparent - nein

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118625820

Artikelnummer

WEI2621220000

Herstellernummer

2621220000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Farbe:

weiß

Länge:

0.55 mm

Transparent:

nein

Breite:

27 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

12.5 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.