WEIDMULLER - WEI2621100000 SM-FO 27/18 MM WS - 2621100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.55 mm
Transparent - nein
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118625943
Artikelnummer
WEI2621100000
Herstellernummer
2621100000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.55 mm
Transparent:
nein
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


