WEIDMULLER - WEI2615010000 SEP SRL 6 - 2615010000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050118653960
Artikelnummer
WEI2615010000
Herstellernummer
2615010000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili tipo/modello Weidmuller 2615010000 - SEP SRL 6


