Startseite

WEIDMULLER - WEI2602730000 SFX-DT 11/60 MC NE BL - 2602730000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2602730000 SFX-DT 11/60 MC NE BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...40 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 11 mm

Packung

  • 60 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118613254

Artikelnummer

WEI2602730000

Herstellernummer

2602730000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

7...40 mm

Länge:

60 mm

Breite:

11 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

blau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.