Startseite

WEIDMULLER - WEI2602720000 SFX-DT 9/24 MC NE BL - 2602720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2602720000 SFX-DT 9/24 MC NE BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...40 mm

  • Länge - 24 mm

  • Breite - 15 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 160 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4050118613247

Artikelnummer

WEI2602720000

Herstellernummer

2602720000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

7...40 mm

Länge:

24 mm

Breite:

15 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

blau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.