WEIDMULLER - WEI2602320000 TOP CASE ELEC - 2602320000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 0
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Gabelschlüssel - 0
Anzahl der Rollgabelschlüssel - 0
Packung
1 ST
EAN
4050118612950
Artikelnummer
WEI2602320000
Herstellernummer
2602320000
Hersteller
WEI
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Aufnahmeschäfte:
0
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


