Startseite

WEIDMULLER - WEI2602280000 PRO CASE ELEC - 2602280000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2602280000 PRO CASE ELEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulschlüssel - 0

  • Anzahl der Stecknüsse - 0

  • Anzahl der Gabelschlüssel - 0

  • Anzahl der Rollgabelschlüssel - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118612974

Artikelnummer

WEI2602280000

Herstellernummer

2602280000

Hersteller

WEI

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

0

Kit di utensili dotato di diversi utensili manuali

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie