Startseite

WEIDMULLER - WEI2598350000 WIL-NT-STANDARD - 2598350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2598350000 WIL-NT-STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.4 A

  • Kurzschlussfest - ja

  • Leistungsabgabe - 10 W

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 34 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118611168

Artikelnummer

WEI2598350000

Herstellernummer

2598350000

Hersteller

WEI

Max. Ausgangsstrom 1:

0.4 A

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

10 W

Breite:

100 mm

Tiefe:

34 mm

Höhe:

32 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.