WEIDMULLER - WEI2593400000 RCMC-5000-1A-P - 2593400000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 5000 A
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Anfangswert Messbereich Strom - 5000 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4050118647822
Artikelnummer
WEI2593400000
Herstellernummer
2593400000
Hersteller
WEI
Endwert Messbereich Strom:
5000 A
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Anfangswert Messbereich Strom:
5000 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Schaltausgang:
nein


