WEIDMULLER - WEI2593390000 RCMA-B22-D175-1.5 - 2593390000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 5000 A
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4050118647792
Artikelnummer
WEI2593390000
Herstellernummer
2593390000
Hersteller
WEI
Endwert Messbereich Strom:
5000 A
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


