Startseite

WEIDMULLER - WEI2592220000 HDC MRJ45 A MI - 2592220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2592220000 HDC MRJ45 A MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118602333

Artikelnummer

WEI2592220000

Herstellernummer

2592220000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...0 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

14.5 mm

Höhe:

54.85 mm

Tiefe:

34 mm

Inserto modulo per un connettore di potenza per il trasferimento dei dati

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie