Startseite

WEIDMULLER - WEI2584860000 CABTITE SE 4/3-4 SML GY - 2584860000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2584860000 CABTITE SE 4/3-4 SML GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...4 mm

  • Ausführung - offen

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 4 mm

  • Anzahl der Kabel - 4...4

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118616774

Artikelnummer

WEI2584860000

Herstellernummer

2584860000

Hersteller

WEI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...4 mm

Ausführung:

offen

Gesamtlänge:

17.7 mm

Bohrungsdurchmesser:

4 mm

Anzahl der Kabel:

4...4

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie