WEIDMULLER - WEI2584770000 CABTITE SE 1.5 SML BK - 2584770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.25...1.75 mm
Ausführung - offen
Gesamtlänge - 17.7 mm
Bohrungsdurchmesser - 1.75 mm
Anzahl der Kabel - 1...1
Packung
10 ST
EAN
4050118616255
Artikelnummer
WEI2584770000
Herstellernummer
2584770000
Hersteller
WEI
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1.25...1.75 mm
Ausführung:
offen
Gesamtlänge:
17.7 mm
Bohrungsdurchmesser:
1.75 mm
Anzahl der Kabel:
1...1
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugentlastung:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserdicht:
ja
Winkelausführung:
nein
Feuerfest:
nein
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


