Startseite

WEIDMULLER - WEI2584760000 CABTITE SE 2-3 SML BK - 2584760000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2584760000 CABTITE SE 2-3 SML BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...3 mm

  • Ausführung - offen

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 3 mm

  • Anzahl der Kabel - 1...1

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118616262

Artikelnummer

WEI2584760000

Herstellernummer

2584760000

Hersteller

WEI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

2...3 mm

Ausführung:

offen

Gesamtlänge:

17.7 mm

Bohrungsdurchmesser:

3 mm

Anzahl der Kabel:

1...1

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie