WEIDMULLER - WEI2584520000 CABTITE BSE LRG GY - 2584520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Gesamtlänge - 17.7 mm
Bohrungsdurchmesser - 0 mm
Anzahl der Kabel - 0...0
Geeignet für Kabelverschraubung - nein
Packung
10 ST
EAN
4050118616330
Artikelnummer
WEI2584520000
Herstellernummer
2584520000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Gesamtlänge:
17.7 mm
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Anzahl der Kabel:
0...0
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugentlastung:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserdicht:
ja
Winkelausführung:
nein
Feuerfest:
nein
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


