Startseite

WEIDMULLER - WEI2584450000 CABTITE SE 20-21 LRG GY - 2584450000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2584450000 CABTITE SE 20-21 LRG GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...21 mm

  • Ausführung - offen

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 21 mm

  • Anzahl der Kabel - 1...1

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118616545

Artikelnummer

WEI2584450000

Herstellernummer

2584450000

Hersteller

WEI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...21 mm

Ausführung:

offen

Gesamtlänge:

17.7 mm

Bohrungsdurchmesser:

21 mm

Anzahl der Kabel:

1...1

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.