Startseite

WEIDMULLER - WEI2584350000 CABTITE SE 28-29 LRG GY - 2584350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2584350000 CABTITE SE 28-29 LRG GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 28...29 mm

  • Ausführung - offen

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 29 mm

  • Anzahl der Kabel - 1...1

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118619263

Artikelnummer

WEI2584350000

Herstellernummer

2584350000

Hersteller

WEI

Geeignet für Kabeldurchmesser:

28...29 mm

Ausführung:

offen

Gesamtlänge:

17.7 mm

Bohrungsdurchmesser:

29 mm

Anzahl der Kabel:

1...1

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie