WEIDMULLER - WEI2584200000 CABTITE CGS M20 BK - 2584200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP66
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118616576
Artikelnummer
WEI2584200000
Herstellernummer
2584200000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
38 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
38 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
9005
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Geschirmt:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


