WEIDMULLER - WEI2584090000 CABTITE LNS M25 BK - 2584090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4050118616316
Artikelnummer
WEI2584090000
Herstellernummer
2584090000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


