WEIDMULLER - WEI2583500000 CABTITE CSE 7-24 LRG BK - 2583500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...24 mm
Ausführung - sonstige
Gesamtlänge - 63 mm
Bohrungsdurchmesser - 24 mm
Anzahl der Kabel - 1...1
Packung
10 ST
EAN
4050118615975
Artikelnummer
WEI2583500000
Herstellernummer
2583500000
Hersteller
WEI
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...24 mm
Ausführung:
sonstige
Gesamtlänge:
63 mm
Bohrungsdurchmesser:
24 mm
Anzahl der Kabel:
1...1
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugentlastung:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserdicht:
ja
Winkelausführung:
nein
Feuerfest:
nein
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


