WEIDMULLER - WEI2583450000 CABTITE SE 5-6 SML GY - 2583450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...6 mm
Ausführung - offen
Gesamtlänge - 17.7 mm
Bohrungsdurchmesser - 6 mm
Anzahl der Kabel - 1...1
Packung
10 ST
EAN
4050118616538
Artikelnummer
WEI2583450000
Herstellernummer
2583450000
Hersteller
WEI
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...6 mm
Ausführung:
offen
Gesamtlänge:
17.7 mm
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel:
1...1
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Schrumpftechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugentlastung:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserdicht:
ja
Winkelausführung:
nein
Feuerfest:
nein
Gasdicht:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


