Startseite

WEIDMULLER - WEI2583350000 CABTITE BSE SML GY - 2583350000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2583350000 CABTITE BSE SML GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Gesamtlänge - 17.7 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 0 mm

  • Anzahl der Kabel - 0...0

  • Geeignet für Kabelverschraubung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118615609

Artikelnummer

WEI2583350000

Herstellernummer

2583350000

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Gesamtlänge:

17.7 mm

Bohrungsdurchmesser:

0 mm

Anzahl der Kabel:

0...0

Geeignet für Kabelverschraubung:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Mit Zugentlastung:

ja

Halogenfrei:

ja

Wasserdicht:

ja

Winkelausführung:

nein

Feuerfest:

nein

Gasdicht:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie