Startseite

WEIDMULLER - WEI2581250000 A2T 2.5 SNAPMARK - 2581250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2581250000 A2T 2.5 SNAPMARK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4050118590340

Artikelnummer

WEI2581250000

Herstellernummer

2581250000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

5.1 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

69 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttivita. A ingombro minimo.