Startseite

WEIDMULLER - WEI2565910000 HDC MBUS4 F AWG22-20 - 2565910000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2565910000 HDC MBUS4 F AWG22-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - 40...40 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.34...0.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118575460

Artikelnummer

WEI2565910000

Herstellernummer

2565910000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

40...40 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.34...0.5 mm²

Abisolierlänge:

4.5 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie