WEIDMULLER - WEI2565900000 HDC MBUS4 M AWG22-20 - 2565900000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur - 40...40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.34...0.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4050118575453
Artikelnummer
WEI2565900000
Herstellernummer
2565900000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur:
40...40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.34...0.5 mm²
Abisolierlänge:
4.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


