WEIDMULLER - WEI2562070000 WFS 4 10-36V - 2562070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118570540
Artikelnummer
WEI2562070000
Herstellernummer
2562070000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
36...36 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Bemessungsspannung:
36 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.22...6 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.22...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.22...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
62.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
75 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
6.1 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


