WEIDMULLER - WEI2558350000 ESG 6/15 SRC-I MC NE WS - 2558350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 1.2 mm
Transparent - nein
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118569063
Artikelnummer
WEI2558350000
Herstellernummer
2558350000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
1.2 mm
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


