WEIDMULLER - WEI2551520000 A2C 35 PE - 2551520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
PEN-Funktion möglich - ja
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
EAN
4050118680201
Artikelnummer
WEI2551520000
Herstellernummer
2551520000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
PEN-Funktion möglich:
ja
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...35 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Höhe:
101 mm
Breite:
16 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
71.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


