WEIDMULLER - WEI2548900000 HDC MHP 200 MC - 2548900000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzleiter - ja
Länge - 34 mm
Breite - 21.85 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Direktmontage möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118619287
Artikelnummer
WEI2548900000
Herstellernummer
2548900000
Hersteller
WEI
Mit Schutzleiter:
ja
Länge:
34 mm
Breite:
21.85 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Direktmontage möglich:
nein
Modulo per la trasmissione di dati.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


