Startseite

WEIDMULLER - WEI2544780000 SAISGI-M-4D-5/9.7-M12 - 2544780000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2544780000 SAISGI-M-4D-5/9.7-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5...9.7 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118554762

Artikelnummer

WEI2544780000

Herstellernummer

2544780000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

5...9.7 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

16.8 mm

Anzahl der Datenkontakte:

4

Bemessungsstrom In:

1 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.36 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.21...0.32 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.34 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.