WEIDMULLER - WEI2539990000 A2T 4 PE - 2539990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anzahl der Etagen - 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
EAN
4050118551846
Artikelnummer
WEI2539990000
Herstellernummer
2539990000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...6 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Höhe:
100 mm
Breite:
6.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
53.5 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


