WEIDMULLER - WEI2535840000 WIL-LWXXXX-6500D024-450SXX5.0BXXXXXXXX - 2535840000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 15.2...15.2 W
Lichtstrom - 1260...1260 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - tageslichtweiß > 5300 K
Ausstrahlungswinkel - 40...40 °
Packung
1 ST
EAN
4050118547504
Artikelnummer
WEI2535840000
Herstellernummer
2535840000
Hersteller
WEI
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
15.2...15.2 W
Lichtstrom:
1260...1260 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Ausstrahlungswinkel:
40...40 °
Form:
rechteckig
Anschlussart:
Kabel
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Anzahl der LEDs:
84
Farbe:
sonstige
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
450 mm
Betriebsstrom:
0.63...0.63 mA
Schutzart (IP):
IP67
Lichtstärke:
3470 cd
Länge:
40 mm
Höhe:
8 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


